Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 1,6 x 16 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 1,6 x 16 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 1,6 x 16 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345452
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000016016
EAN/GTIN:
     4043952030561
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 16 Messing 200 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 16mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000016016
Werksnummer:
8000153473
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,6 x 16
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0595*
€ 0,0873*
5 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0879*
4 Tage
1800
200
€ 5,49*
ab € 0,0649*
€ 0,0903*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0662*
€ 0,0916*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0639*
€ 0,0918*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0639* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.