| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000154989 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001279429180000 EAN/GTIN: 4043952054734 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 18 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 18mm · Form: Form B · Gruppencode: 00127.942 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = glatt | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137b Federscheibe, Federscheibe DIN 137 B, Edelstahlscheibe DIN 127, Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, Federring ohne Norm, din 127 b a4, federring ohne norm, din 127 b, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1359* | € 0,2022* | | | | Lager 4BULW | | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,1514* | € 0,2114* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,147* | € 0,2115* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,22* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,161* | € 0,2289* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1514* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|