Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 16 Federstahl feuerverz. 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001280210160000
EAN/GTIN:
     4043952056325
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
~DIN 128 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.021 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3750
250
€ 4,30*
ab € 0,1666*
€ 0,2264*
Lager 4BULW
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,1848*
€ 0,2348*
5 Tage
3000
250
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
2 Tage
2700
250
€ 4,95*
ab € 0,1851*
€ 0,2351*
5 Tage
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,1816*
€ 0,2369*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1848* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 58,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.