Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN128 A 16 FEUER VZ Federring, gewölbt, feuerverzinkt, Federstahl, A 16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00128_A_AK.JPG
D00128_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN128 A 16 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN128 A 16 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952056325
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
~DIN 128 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
128
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, Federring ohne Norm, reyher din 128 a vz 16, federring ohne norm, din 128 a, 501DIN128 A 16 FEUER VZ, DIN128 A 16 FEUER VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3750
250
€ 4,30*
ab € 0,1666*
€ 0,2264*
1 Tag
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,1848*
€ 0,2348*
Lager 8670
3000
250
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
2 Tage
2700
250
€ 4,95*
ab € 0,1851*
€ 0,2351*
5 Tage
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,1816*
€ 0,2369*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 58,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.