Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 4 1.4310 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001289619040000
EAN/GTIN:
     4043952056806
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 4 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.961 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0189*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0189*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0238*
Lager 4BULW
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0171*
€ 0,025*
6 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.