Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 6x 50 Stahl 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002580000060050
EAN/GTIN:
     4043952061985
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 6 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 258
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,9512*
€ 1,3394*
5 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 1,0325*
€ 1,3725*
3 Tage
135
25
€ 4,95*
ab € 1,0422*
€ 1,3822*
Lager 4BULW
105
25
€ 5,59*
ab € 1,0595*
€ 1,3995*
5 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 1,0406*
€ 1,4214*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,3995*
€ 1,66541
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,3195*
€ 1,57021
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2595*
€ 1,49881
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2095*
€ 1,43931
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0595*
€ 1,26081
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 34,9875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.