Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN258 6X50 Kegelstift, m. Gewindezapfen, Stahl, 6x50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00258_AK.JPG
D00258_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN258 6X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN258 6X50
EAN/GTIN:
     4043952061985
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 6 x 50 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 258 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
258
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258, DIN258 6X50, 501DIN258 6X50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,9512*
€ 1,3394*
Lager 8670
100
25
€ 4,90*
ab € 1,0325*
€ 1,3725*
3 Tage
135
25
€ 4,95*
ab € 1,0422*
€ 1,3822*
1 Tag
105
25
€ 5,59*
ab € 1,0595*
€ 1,3995*
5 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 1,0406*
€ 1,4214*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,3725*
€ 1,63328
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,3625*
€ 1,62138
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,2825*
€ 1,52618
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2325*
€ 1,46668
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1825*
€ 1,40718
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0325*
€ 1,22868
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 34,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.