| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000157236 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004710000200000 EAN/GTIN: 4043952084434 |
| |
|
| | |
| DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 20 x 1,2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00471.000 · Normart: DIN 471 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 20 mm | Norm: | DIN 471 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0196* | € 0,0276* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0214* | € 0,0284* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0218* | € 0,0288* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0226* | € 0,0305* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0218* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|