| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN471 20X1,2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN471 20X1,2 EAN/GTIN: 4043952084434 |
| |
|
| | |
| DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 20 x 1,2 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20.00 | Form: | Regel | Normart: | DIN | Normnummer: | 471 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, 501DIN471 20X1,2, DIN471 20X1,2 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0196* | € 0,0276* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0211* | € 0,0288* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0218* | € 0,0288* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0223* | € 0,0308* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0333* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|