Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 68x 2,5 1.4122 Regelausf. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000157662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004723000680000
EAN/GTIN:
     4043952088586
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
~DIN 472 1.4122/1.4310 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 68 x 2,5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00472.300 · Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
68 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
1.4122/1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
226
10
€ 4,30*
ab € 1,3522*
€ 1,9848*
6 Tage
310
10
€ 5,99*
ab € 1,4388*
€ 2,0512*
10 Tage
220
10
€ 4,90*
ab € 1,4675*
€ 2,0575*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3717*
€ 2,1008*
Lager 4BULW
217
10
€ 5,59*
ab € 1,506*
€ 2,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,106*
€ 2,50614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,026*
€ 2,41094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,806*
€ 2,14914
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.