Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M3x 5 14 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005530000030005
EAN/GTIN:
     4043952095416
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00985*
€ 0,01421*
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0113*
€ 0,0162*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,012*
€ 0,017*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0174*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0401*
€ 0,0516*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0401* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.