| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN553 M3X5 14 H Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN553 M3X5 14 H EAN/GTIN: 4043952095416 |
| |
|
| | |
| DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 553 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 5.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 553 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, DIN553 M3X5 14 H, 501DIN553 M3X5 14 H |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0112* | € 0,0162* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0122* | € 0,0168* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0124* | € 0,0171* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0119* | € 0,0172* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0175* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|