Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M4x 4 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005537000040004
EAN/GTIN:
     4043952097175
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.700
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2600
100
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0893*
5 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,0615*
€ 0,0917*
Lager 4BULW
2590
100
€ 5,59*
ab € 0,0685*
€ 0,0963*
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0644*
€ 0,0973*
7 Tage
3700
100
€ 5,99*
ab € 0,0673*
€ 0,0976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.