| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN553 M4X4 MS Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN553 M4X4 MS EAN/GTIN: 4043952097175 |
| |
|
| | |
| DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 553 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 4.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 553 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, reyher din 553 messing 5x4, din 553, din553 messing, DIN553 M4X4 MS, 501DIN553 M4X4 MS |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0636* | € 0,0893* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0615* | € 0,0917* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0685* | € 0,0963* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0644* | € 0,0973* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0673* | € 0,0976* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|