Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 8x 18 22 H (8.8) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005618020080018
EAN/GTIN:
     4043952103319
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 8 x 18 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 18mm · Gruppencode: 00561.802 · Normart: DIN 561
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gew
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 561b m8, din 561 b, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1503*
€ 0,2176*
2 Tage
1350
100
€ 4,95*
ab € 0,1718*
€ 0,2318*
5 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 4BULW
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1745*
€ 0,2345*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1714*
€ 0,2364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.