Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN561 BM 8X18 8.8 Sechskantschraube, Form B, BM 8x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00561_B_AK.JPG
D00561_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN561 BM 8X18 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN561 BM 8X18 8.8
EAN/GTIN:
     4043952103319
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 8 x 18 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 18.00 Normart: DIN Normnummer: 561 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 22 H (8.8)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
18.00
Normart:
DIN
Normnummer:
561
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
22 H (8.8)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,114*
€ 0,1754*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1503*
€ 0,2186*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1745*
€ 0,2345*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1714*
€ 0,2364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.