Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 5x 30 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000159056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719400050030
EAN/GTIN:
     4043952108277
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 4 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.940 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0875*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,063*
€ 0,0918*
2 Tage
1440
200
€ 5,49*
ab € 0,0691*
€ 0,0948*
Lager 4BULW
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,07*
€ 0,0963*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0686*
€ 0,0976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.