Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 5X30 A4 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 5x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 5X30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 5X30 A4
EAN/GTIN:
     4043952108277
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0875*
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,063*
€ 0,0918*
2 Tage
1440
200
€ 5,49*
ab € 0,0691*
€ 0,0948*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,07*
€ 0,0963*
5 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0686*
€ 0,0976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.