Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M16x 130 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039440160130
EAN/GTIN:
     4043952126226
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.944
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,7538*
€ 3,8122*
6 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 2,9203*
€ 3,9266*
2 Tage
36
10
€ 4,95*
ab € 3,0069*
€ 4,0169*
5 Tage
40
5
€ 4,90*
ab € 2,985*
€ 4,055*
Lager 4BULW
28
10
€ 5,59*
ab € 3,0571*
€ 4,0871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0871*
€ 4,86365
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9271*
€ 4,67325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7271*
€ 4,43525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6271*
€ 4,31625
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0571*
€ 3,63795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,871* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.