Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X130 A4 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl, M 16x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X130 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X130 A4
EAN/GTIN:
     4043952126226
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,7538*
€ 3,8822*
6 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 2,9403*
€ 4,0066*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 3,0671*
€ 4,1171*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7838*
€ 4,1175*
Lager 8670
40
5
€ 4,90*
ab € 2,985*
€ 4,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,165*
€ 4,95635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,015*
€ 4,77785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,885*
€ 4,62315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.