Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 125x180x28 Stahl leichte Reihe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000161701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007050011250000
EAN/GTIN:
     4043952139295
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 125 x180 x28 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 125mm · Form: Form A · Gruppencode: 00705.001 · Normart: DIN 705 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Reyher, Stellringe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 32,5016*
€ 44,4336*
Lager 4BULW
22
1
€ 5,59*
ab € 36,1161*
€ 46,6761*
7 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 35,3971*
€ 46,7197*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 36,8799*
€ 49,8225*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,5383*
€ 56,5283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,6761*
€ 55,54456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,3161*
€ 55,11616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,2761*
€ 51,49856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,1361*
€ 48,95196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,8461*
€ 47,41686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,1161*
€ 42,97816
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.