Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 910-2 Bund/Außen-6-kt EG 1/2 A A5/1.4571 Entlüftung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000162194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009109540500000
EAN/GTIN:
     4043952145159
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
Verschlussschrauben ohne DIN
~DIN 910 1.4571 zyl.-Rohr EG (A 5) Verschlussschrauben mit Bund · Außen-6kt. schwer · mit Entlüftung · m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: EG 1/2 A VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1/2Zoll · Form: zyl.-Rohr EG · Gruppencode: 00910.954 · Normart: DIN 910 · Oberfläche: (A 5) · Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, E = mit Entlüftung G = mit zylindrischem Rohrgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: din 910 g1/2, verschlussschrauben ohne din, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,9775*
€ 8,5775*
3 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 6,4456*
€ 9,6496*
Lager 4BULW
15
1
€ 5,59*
ab € 7,1787*
€ 10,1287*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 7,0507*
€ 10,2282*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,3537*
€ 11,7137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1287*
€ 12,05315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0087*
€ 11,91035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5587*
€ 11,37485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2887*
€ 11,05355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8287*
€ 10,50615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1787*
€ 8,54265
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.