Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN910 50 A5 1.4571 Verschlußschraube, EG, Stahl, 1.4571, EG 1/2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00910_EG_AK.JPG
D00910_EG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN910 50 A5 1.4571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN910 50 A5 1.4571
EAN/GTIN:
     4043952145159
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
Verschlussschrauben ohne DIN
~DIN 910 1.4571 zyl.-Rohr EG (A 5) Verschlussschrauben mit Bund, Außen-6kt. schwer, mit Entlüftung, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: EG 1/2 A VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1/2 Zoll Form: zyl.-Rohr EG Normart: DIN Normnummer: 910 Oberfläche: (A 5) Werkstoff: 1.4571
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/2 Zoll
Form:
zyl.-Rohr EG
Normart:
DIN
Normnummer:
910
Oberfläche:
(A 5)
Werkstoff:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: din 910 g1/2, verschlussschrauben ohne din, 501DIN910 50 A5 1.4571, DIN910 50 A5 1.4571
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,9775*
€ 8,5775*
3 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 6,4456*
€ 9,6496*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 7,1787*
€ 10,1287*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 7,0507*
€ 10,2282*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,3537*
€ 11,7137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,5775*
€ 10,20723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9775*
€ 8,30323
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 428,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.