Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M20x 420 12.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000163642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122000200420
EAN/GTIN:
     4043952158937
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 420 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m20 45, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
1
€ 5,49*
ab € 5,1383*
€ 7,2783*
6 Tage
61
10
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 7,70*
3 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 5,4563*
€ 8,1204*
Lager 4BULW
59
1
€ 5,59*
ab € 6,0779*
€ 8,5279*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 5,9694*
€ 8,6253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5279*
€ 10,1482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,4979*
€ 10,1125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1479*
€ 9,696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9179*
€ 9,4223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5779*
€ 9,0177
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0779*
€ 7,2327
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.