Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M20X420 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M 20x420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M20X420 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M20X420 12.9
EAN/GTIN:
     4043952158937
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 420 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 420.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
420.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m20 45, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 501DIN912 M20X420 12.9, DIN912 M20X420 12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
1
€ 5,49*
ab € 5,1383*
€ 7,2783*
Lager 8670
61
10
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 7,70*
3 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 5,4563*
€ 8,1204*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 6,0779*
€ 8,5279*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 5,9694*
€ 8,6253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.