Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 22 A 4 (- 70) 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000166353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009129400040022
EAN/GTIN:
     4043952186121
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22* VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.940
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0232*
€ 0,0342*
5 Tage
3600
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0253*
€ 0,0353*
5 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0354*
Lager 4BULW
2800
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0257*
€ 0,0359*
7 Tage
4000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0375*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.