Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 22 A 4 (- 70) 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000166353
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9129400040022
EAN/GTIN:
     4043952186121
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 912 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 4 x 22
Ausführung:
A 4 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22* VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0232*
€ 0,0336*
6 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0349*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0257*
€ 0,0353*
7 Tage
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0359*
Lager 8760
6000
500
€ 7,99*
ab € 0,027*
€ 0,037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.