Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 6 45 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000166759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009132000030006
EAN/GTIN:
     4043952190258
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00913.200
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, gewindestift din 913 m3, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9271
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00692*
€ 0,01025*
5 Tage
9000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00753*
€ 0,0105*
Lager 4BULW
8400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00774*
€ 0,01077*
6 Tage
12000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00805*
€ 0,01119*
2 Tage
10800
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00783*
€ 0,01147*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01077*
€ 0,01282
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00774*
€ 0,00921
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00774* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 10,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.