Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 6 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000166759
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9132000030006
EAN/GTIN:
     4043952190258
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 3 x 6
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00913.200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10271
1000
€ 4,30*
ab € 0,00691*
€ 0,01028*
12 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00757*
€ 0,01053*
1 Tag
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00776*
€ 0,01079*
Lager 8760
15000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00805*
€ 0,01121*
6 Tage
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00837*
€ 0,01218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01121*
€ 0,01334
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01104*
€ 0,01314
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01046*
€ 0,01245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01028*
€ 0,01223
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00805*
€ 0,00958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.