Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 55 45 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000167490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142000080055
EAN/GTIN:
     4043952196427
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1895*
5 Tage
3000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1333*
€ 0,1904*
Lager 4BULW
2240
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1484*
€ 0,1994*
7 Tage
3200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1442*
€ 0,1996*
7 Tage
3200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,162*
€ 0,212*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1484* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.