| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000167490 Herst.-Nr.: 9142000080055 EAN/GTIN: 4043952196427 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 55 45 H 100 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 914 m.Spitze/Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 8 x 55 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00914.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1915* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1333* | € 0,1924* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,145* | € 0,198* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1484* | € 0,2014* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,162* | € 0,212* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,162* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|