Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x45 45 H galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162100120045
EAN/GTIN:
     4043952704875
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00916.210
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, m12 gewindestift iso 4029 45h, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
947
100
€ 4,30*
ab € 0,2316*
€ 0,3254*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
Lager 4BULW
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2574*
€ 0,3374*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2528*
€ 0,3402*
7 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,2686*
€ 0,3486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.