Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x45 45 H galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000168360
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9162100120045
EAN/GTIN:
     4043952704875
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Hauptmerkmal:
M 12 x 45
Ausführung:
45 H galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00916.210
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
947
100
€ 4,30*
ab € 0,2316*
€ 0,3254*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2574*
€ 0,3374*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2528*
€ 0,3402*
Lager 8760
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,2686*
€ 0,3486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.