Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M56x 220 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000170638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000560220
EAN/GTIN:
     4043952230022
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 56 x 220 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 220mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
56 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
54
€ 4,30*
ab € 33,6006*
€ 46,8544*
2 Tage
68
€ 4,95*
ab € 36,7814*
€ 48,4014*
Lager 4BULW
53
€ 5,59*
ab € 37,4601*
€ 49,2301*
7 Tage
75
€ 5,99*
ab € 36,8499*
€ 49,7857*
8 Tage
75
€ 7,99*
ab € 39,13*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,2301*
€ 58,58382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,0301*
€ 58,34582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,3001*
€ 53,90712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,0701*
€ 52,44342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,8701*
€ 49,82542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,4601*
€ 44,57752
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.