Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M56x 220 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000170638
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9318000560220
EAN/GTIN:
     4043952230022
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 56 x 220
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 56 x 220 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 220mm · Gruppencode 00931.800· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
€ 4,30*
ab € 33,5306*
€ 46,5644*
2 Tage
64
€ 5,59*
ab € 37,5501*
€ 48,8401*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,1092*
€ 49,3224*
7 Tage
91
€ 5,99*
ab € 36,7099*
€ 49,3857*
Lager 8760
91
€ 7,99*
ab € 39,15*
€ 50,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.