Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 70 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000170903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318100200070
EAN/GTIN:
     4043952232934
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode: 00931.810 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
572
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4467*
€ 0,654*
2 Tage
698
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,4895*
€ 0,6795*
Lager 4BULW
543
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4975*
€ 0,6875*
6 Tage
775
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4836*
€ 0,688*
6 Tage
775
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5197*
€ 0,7197*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 17,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.