Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 130 A 4 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319400140130
EAN/GTIN:
     4043952242667
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00931.940 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
10
€ 4,30*
ab € 2,1976*
€ 3,1325*
7 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 2,3389*
€ 3,238*
3 Tage
162
10
€ 4,95*
ab € 2,4086*
€ 3,2686*
6 Tage
180
5
€ 4,90*
ab € 2,3775*
€ 3,3175*
Lager 4BULW
126
10
€ 5,59*
ab € 2,4485*
€ 3,3185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3185*
€ 3,94902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2285*
€ 3,84192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0685*
€ 3,65152
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4485*
€ 2,91372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.