Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M14X130 A4 Sechskantschraube mit Schaft, A4, M 14x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M14X130 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M14X130 A4
EAN/GTIN:
     4043952242667
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 130 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
10
€ 4,30*
ab € 2,2176*
€ 3,1225*
6 Tage
490
10
€ 5,99*
ab € 2,3489*
€ 3,2077*
1 Tag
343
10
€ 5,59*
ab € 2,4685*
€ 3,3185*
Lager 8670
360
5
€ 4,90*
ab € 2,3975*
€ 3,3475*
2 Tage
441
10
€ 4,95*
ab € 2,5082*
€ 3,487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,3475*
€ 3,98353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2375*
€ 3,85263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0975*
€ 3,68603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9575*
€ 3,51943
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3975*
€ 2,85303
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,7375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.