Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000040012
EAN/GTIN:
     4043952258057
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 4 x 12, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11000
500
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0177*
1 Tag
9450
500
€ 5,49*
ab € 0,013*
€ 0,0183*
Lager 4BULW
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0133*
€ 0,0185*
6 Tage
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0188*
7 Tage
10500
500
€ 7,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.