Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173129
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338000040012
EAN/GTIN:
     4043952258057
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 4 x 12
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11000
500
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0177*
1 Tag
9450
500
€ 5,49*
ab € 0,013*
€ 0,0183*
1 Tag
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0133*
€ 0,0185*
6 Tage
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0188*
Lager 8760
10500
500
€ 7,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.