Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100080080
EAN/GTIN:
     4043952265758
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
400
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0823*
€ 0,1115*
5 Tage
1143
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0874*
€ 0,1238*
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0953*
€ 0,1302*
17 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0974*
€ 0,1316*
Lager 4BULW
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,61*
€ 0,74*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.