Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366597
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100080080
EAN/GTIN:
     4043952265758
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 8.8 galv.verz. 200 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100080080
Werksnummer:
8000173817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031400
Gewicht brutto Kg:
0,031400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1143
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,088*
€ 0,1279*
2 Tage
2240
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0981*
€ 0,1334*
Lager 1955
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0963*
€ 0,136*
15 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0979*
€ 0,1376*
8 Tage
3200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1026*
€ 0,1406*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.