Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 28 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100120028
EAN/GTIN:
     4043952266304
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 28 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 28mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1468
100
€ 4,30*
ab € 0,1515*
€ 0,2178*
5 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 4BULW
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1758*
€ 0,2358*
6 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1727*
€ 0,2377*
7 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,1833*
€ 0,2433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.