Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M12X28 GAL VZ 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 12x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M12X28 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M12X28 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952266304
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 28 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 28.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
28.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1468
100
€ 4,30*
ab € 0,1515*
€ 0,2178*
Lager 8670
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1758*
€ 0,2358*
6 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1727*
€ 0,2377*
7 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,1833*
€ 0,2433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.