Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M22x 80 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100220080
EAN/GTIN:
     4043952267677
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
22 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9927*
€ 1,3735*
5 Tage
100
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,39*
4 Tage
90
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,0975*
€ 1,4175*
Lager 4BULW
70
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1158*
€ 1,4358*
6 Tage
100
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1356*
€ 1,4656*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,4358*
€ 1,7086
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,3558*
€ 1,6134
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3158*
€ 1,5658
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2358*
€ 1,4706
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,1158*
€ 1,3278
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1158* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 35,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.