Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M22X80 GAL VZ 8.8 Sechskantschraube, M 22x80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M22X80 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M22X80 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952267677
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, 501DIN933 M22X80 GAL VZ 8.8, DIN933 M22X80 GAL VZ 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9927*
€ 1,3735*
Lager 8670
100
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,39*
4 Tage
90
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,0975*
€ 1,4175*
1 Tag
70
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1158*
€ 1,4358*
6 Tage
100
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1356*
€ 1,4656*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 34,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.