Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 110 A 2 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200300110
EAN/GTIN:
     4043952275627
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 110* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,6121*
€ 6,8606*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,7547*
€ 7,1062*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,452*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,52*
€ 7,76*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 24,68*
€ 32,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.