| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000175277 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009341050180200 EAN/GTIN: 4043952282519 |
| |
|
| | |
| DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.105 · Normart: DIN 934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 18 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 934 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1395* | € 0,1905* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1325* | € 0,1906* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1452* | € 0,1962* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1475* | € 0,1985* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1611* | € 0,2111* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1475* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|