Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M18X2 10 Sechskantmutter, fein, 10, M 18 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M18X2 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M18X2 10
EAN/GTIN:
     4043952282519
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 2 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
600
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1905*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1315*
€ 0,1906*
3 Tage
720
100
€ 5,49*
ab € 0,1442*
€ 0,1972*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1465*
€ 0,1995*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1449*
€ 0,2023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.