Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M24 8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348100240000
EAN/GTIN:
     4043952287101
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.810 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, din 934, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1914*
€ 0,2727*
5 Tage
850
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2068*
€ 0,2768*
Lager 4BULW
840
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2124*
€ 0,2924*
6 Tage
1200
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2066*
€ 0,2926*
6 Tage
1200
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2216*
€ 0,3016*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.